項目 | 水力通風口 |
[F)NPT連接(輸入) | 1/2 |
連線設定 | 3/4“(M)NPT |
結構 | 黃銅殼 |
材料 | 黃銅殼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 250 F |
總高度 | 5" |
類別 | Automatic 自動錶 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | DE |
型號 | [F)NPT連接(輸入) | 連線設定 | 結構 | 材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV075S/U | - | 3/4" 汗水直通 | 投 | 青銅 | 125 PSI | 240 F | 7.375“ | 新台幣7,361元 | |
光伏150/U | 1.5 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 投 | 青銅 | 125 PSI | 240 F | 9 11機構/ 16“ | 新台幣14,114元 | |
EA122A1002 | - | 1/8“(M)NPT | - | 熱塑性 | 90 PSI | 230 F | 5.25“ | 新台幣1,719元 |