Honeywell Ea122a1002 | 自動通風口| 3tz95 | XNUMXtzXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HONEYWELL EA122A1002自動排氣閥| AD2TFK 3TZ95

HONEYWELL EA122A1002 自動通風口

有現貨
貨號:AD2TFK 型號:EA122A1002交叉編號:3TZ95

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,719 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水力通風口
連線設定1/8“(M)NPT
材料熱塑性
最大。 壓力90 PSI
最高 溫度230 F
總高度5.25“
類別Automatic 自動錶

送貨信息:

船重(kg) 0.21
船高(厘米)5.08
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)5.08
HS代碼8481809015
原產地DE

產品詳細說明:

  • (M)NPT連接(英寸)(1/8)

產品型號

產品型號[F)NPT連接(輸入)連線設定結構材料最大。 壓力最高 溫度總高度價錢
霍尼韋爾 PV075S/U 循環通風口 3/4 英寸防汗 | AC3BHK 2RB54 PV075S/U-3/4" 汗水直通青銅125 PSI240 F7.375“新台幣7,361元
霍尼韋爾 PV150/U 循環通風口 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 光伏150/U1.51-1 / 2英寸(F)NPT青銅125 PSI240 F9 11機構/ 16“新台幣14,114元
HONEYWELL EA79A1004工業通風口| AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4“(M)NPT黃銅殼黃銅殼150 PSI250 F5"新台幣3,507元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL EA122A1002 自動通風口
新台幣1,719元 /單元