項目 | 防爆限位開關 |
執行器長度 | 1.5“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 10 Ind / 0.3A分辨率./0.15 Res。 |
手臂材質 | 鐵件 |
主體材料 | 鋁 |
证书 | ATEX,IEC Ex,Div。 1,&2,I類,B,C和D組; 分部1和2,II類,E,F和G組; II 2 G,EEx d IIB + H2 T6 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO,DPDT快速動作 |
深度 | 2.02“ |
電氣連接 | 3英尺電纜 |
身高 | 2.56“ |
IP等級 | 沒有IP等級 |
機芯 | CCW |
NEMA號 | 1,7 |
操作力 | 2.75磅。 |
工作溫度 範圍 | -40度至160度F |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾筒材質 | 青銅 |
滾筒寬度 | 0.31“ |
旅行 | 最大行程(PT)0.219; 超程(OT)最高25度; 最大行程差(DT)0.109 in |
額定電壓 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC |
信號寬度 | 2.78“ |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |