項目 | 安全聯鎖開關 |
執行器深度 | 2.08“ |
執行器高度 | 1.14“ |
執行器寬度 | 0.53“ |
主體材料 | ABS |
電纜長度 | 9.8ft。 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO |
直流接觸額定值 | 0.3A @ 24V |
IP等級 | 67 |
偏離感應距離 | 0.67“ |
感應距離 | 0.24“ |
工作溫度 範圍 | 14度至131度F |
開關深度 | 2.04“ |
開關高度 | 1.1“ |
開關寬度 | 0.55“ |
終止類型 | 裸線 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 項目 | 差旅 | 執行器長度 | 主體材料 | 身高 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF5-21-DC-10 | 安全聯鎖開關 | - | - | ABS | - | 67 | - | - | 新台幣14,693元 | ||
GKEA01L | 雙輸入鑰匙操作安全互鎖開關 | - | - | 熱塑性 | 3.61“ | 66 | - | 1,12,13 | 新台幣5,092元 | ||
GSAA01A1B | 安全聯鎖開關 | 12學位 | 1.5“ | 鋅壓鑄 | 3.23“ | 67 | 前行程-20毫米,正向開口-32毫米,全行程-85度 | 1,4,12,13 | 新台幣11,117元 | ||
GSAA01B | 安全聯鎖開關 | 11mm | 1.48“自由位置 | 鋅壓鑄 | 3.23“ | 67 | 前行程-20毫米,差速行程-11毫米,正向開口-56毫米,全行程-85度 | 1,4,12,13 | 新台幣9,907元 | ||
GSAA22C | 安全聯鎖開關 | 12mm | 1.99“自由位置 | 鋅壓鑄 | 3.23“ | 67 | 前行程-20毫米,差速行程-12毫米,正向開口-56毫米,全行程-85度 | 1,4,12,13 | 新台幣24,718元 |