項目 | 雙輸入鑰匙操作安全互鎖開關 |
交流接觸額定值 | 100mA至10A @ 600V |
主體材料 | 熱塑性 |
導管尺寸 | 1 / 2“NPT |
連接類型 | 30的“X 48” |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC,直接打開,快動 |
接觸材料 | 銀色 |
直流接觸額定值 | 100mA至10A @ 250V |
深度 | 1.2“ |
頭材料 | 熱塑性 |
身高 | 3.61“ |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,12,13 |
操作力 | 5磅。 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
次數 | 旋轉頭,前部和頂部開口,90度或直鍵致動,順序鍵致動器分開 |
信號寬度 | 1.2“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 差旅 | 執行器長度 | 主體材料 | 身高 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF5-21-DC-03 | 安全聯鎖開關 | - | - | ABS | - | 67 | - | - | 新台幣9,690元 | ||
FF5-21-DC-10 | 安全聯鎖開關 | - | - | ABS | - | 67 | - | - | 新台幣14,693元 | ||
GSAA01A1B | 安全聯鎖開關 | 12學位 | 1.5“ | 鋅壓鑄 | 3.23“ | 67 | 前行程-20毫米,正向開口-32毫米,全行程-85度 | 1,4,12,13 | 新台幣11,117元 | ||
GSAA01B | 安全聯鎖開關 | 11mm | 1.48“自由位置 | 鋅壓鑄 | 3.23“ | 67 | 前行程-20毫米,差速行程-11毫米,正向開口-56毫米,全行程-85度 | 1,4,12,13 | 新台幣9,907元 | ||
GSAA22C | 安全聯鎖開關 | 12mm | 1.99“自由位置 | 鋅壓鑄 | 3.23“ | 67 | 前行程-20毫米,差速行程-12毫米,正向開口-56毫米,全行程-85度 | 1,4,12,13 | 新台幣24,718元 |