項目 | 全球限位開關 |
執行器長度 | 5.5“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿,貓須 |
安培 | 10 |
手臂材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT,快動作,2NC / 2NO |
深度 | 1.65“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 3.23“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 搖晃 |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
操作力 | 0.9英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
旅行 | 旅行前(PT)18度; 8度差動(DT) |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.65“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滾筒材質 | 執行器長度 | 執行器位置 | 滾筒寬度 | 旅行 | 執行器樣式 | 手臂材質 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAA20A2B | 鐵件 | 1.5“到3.5” | 側 | 0.25“ | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 順時針/逆時針 | 新台幣11,406元 | ||
GLAA20A1B | 鐵件 | 1.5“ | 側 | 0.25“ | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 順時針/逆時針 | 新台幣10,637元 | ||
GLAA20A2A | 尼龍 | 1.5“到3.6” | 側 | 0.25“ | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 順時針/逆時針 | 新台幣11,170元 | ||
GLAA20C | 鐵件 | 1.89“ | 頂部 | 4.7mm | 預行程(PT)0.165英寸; 超程(OT)0.35英寸; 最大差動(DT)0.067; 工作位置(OP)2.40英寸 | 柱塞,滾子 | - | 線性 | 新台幣11,460元 |