霍尼韋爾 DPDT、快動、2NC/2NO、全域限位開關
篩選
安培: 10 , 機身材質: 鋅壓鑄 , 聯繫表: DPDT,快動作,2NC / 2NO , 深度: 1.65“ , 電氣連接: 螺絲端子 , 高度: 3.23“ ,IP等級: 67 ,NEMA 評級: 1,4,12,13 ,工作溫度。 範圍: -13度至185度F ,額定電壓: 600AC / 250DC , 寬度: 1.65“ , 接線入口: 1/2“ -14 NPT導管
次數 | 型號 | 滾筒材質 | 執行器長度 | 執行器位置 | 滾筒寬度 | 旅行 | 執行器樣式 | 手臂材質 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLAA20K8C | - | 5.5“ | 頂部 | - | 旅行前(PT)18度; 8度差動(DT) | 搖桿,貓須 | 不銹鋼 | 搖晃 | NT$23,049 | |
B | GLAA20A2A | 尼龍 | 1.5“到3.6” | 側 | 0.25“ | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 順時針/逆時針 | NT$11,170 | |
C | GLAA20A1B | 鐵件 | 1.5“ | 側 | 0.25“ | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 順時針/逆時針 | NT$10,637 | |
D | GLAA20C | 鐵件 | 1.89“ | 頂部 | 4.7mm | 預行程(PT)0.165英寸; 超程(OT)0.35英寸; 最大差動(DT)0.067; 工作位置(OP)2.40英寸 | 柱塞,滾子 | - | 線性 | NT$11,460 | |
B | GLAA20A2B | 鐵件 | 1.5“到3.5” | 側 | 0.25“ | 旅行前(PT)26度; 超程(OT)59度; 差動行程(DT)最高12度; 工作位置(OP)26度 | 旋轉桿臂 | 鐵件 | 順時針/逆時針 | NT$11,406 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 凳子
- 角磨機配件
- 燃油缸
- 標籤保護貼
- 危險場所安全和隔離開關
- 乙烯基
- 錘子和打擊工具
- 零售手推車
- 空氣分配通風管和配件
- 軟管圍嘴和消防栓
- PARKER 止回閥
- SEE ALL INDUSTRIES 圓形室外凸鏡
- LINCOLN 桿式黃油槍:便攜式和手動操作機制
- BROAN NUTONE 換氣扇
- APPROVED VENDOR 乳頭,1 1/2英寸,304不銹鋼
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z167-M系列微量離心機
- VERMONT GAGE 可逆手柄襯套
- COX 噴嘴
- GROVE GEAR GR 系列,BR 型,815 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 10 徑節鑄鐵直齒輪,無鍵槽和緊定螺釘