項目 | TrueZONE(R)控制套件 |
環境溫度。 範圍 | 20到150 |
顏色 | 灰色 |
連線設定 | 按鈕式端子 |
深度 | 2" |
身高 | 8.125“ |
輸出電流 | VA 6.25 |
功率法 | 24 Vac |
要求 | 1熱1冷溫控器 |
端子名稱 | M1,M4,M6,R,C,W,Y,G中的三個,Rh,Rc,W,Y,G,DS / BK,R,C,DATS,DATS中的三個 |
類別 | 適用於多達3個1H / 1C區域的常規單階段應用的面板 |
UPC | 694777094357 |
電壓(交流) | 24 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 要求 | 端子名稱 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ432K | 13.5“ | 3熱2冷溫控器 | Four Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS | 常規,熱泵或雙燃料應用面板,適用於4區 | 新台幣27,633元 |