項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 0 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 0 |
背材 | 凱夫拉爾 |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
塗層處理 | 虛線紋理 |
塗層材料 | PVC |
顏色 | 黃 |
袖口 | 針織 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | PVC |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 7 |
手 | 右左 |
內膽材質 | 凱夫拉爾 |
掌材 | PVC |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | NA |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
重量 | Medium |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 6116105520 |