項目 | 浸入控制器 |
代理商合規 | CSA.png、UL.png |
燈泡尺寸 | 3 / 8“x 2 7 / 8” |
深度 | 2 1/8“至3” |
高頻差動式測試棒 | 5至30度F |
滿載電流@ 240VAC | 5.1 |
身高 | 8 5機構/ 8“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 48 |
鎖定轉子電流@ 240V | 30.6 |
安裝 | 水平或垂直 |
要求 | 3“絕緣 |
系統切換 | SPST |
溫度。 範圍 | 100至240度F |
船重(kg) | 0.52 |
原產地 | 墨西哥 |
型號 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 身高 | 安裝 | 要求 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6006A1145 | 2-1 / 8“ | 5度至30度F可調 | 5.375“ | 橫式 | 1/2" 導熱化合物孔適配器和管 | 100度至240度F | 新台幣8,696元 | |
L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,412元 | |
L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | 新台幣12,843元 |