項目 | 浸入控制器 |
燈泡尺寸 | 3/8 x 2 7/8英寸 |
深度 | 2-1 / 8“ |
高頻差動式測試棒 | 5度至30度F可調 |
滿載電流@ 120V | 8 |
滿載電流@ 240VAC | 5.1 |
身高 | 5.375“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 48 |
鎖定轉子電流@ 240V | 30.6 |
安裝 | 橫式 |
要求 | 1/2" 導熱化合物孔適配器和管 |
系統切換 | 單刀雙擲 |
溫度。 範圍 | 100度至240度F |
類別 | 沈井安裝(不包括),上限,下限或循環器控制 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
型號 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 身高 | 安裝 | 要求 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4006B1163 | 2 1/8“至3” | 5至30度F | 8 5機構/ 8“ | 水平或垂直 | 3“絕緣 | 100至240度F | 新台幣8,080元 | |
L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,412元 | |
L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | 新台幣12,843元 |