項目 | 浸入式控制器,多區域 |
深度 | 3-1 / 8“ |
高頻差動式測試棒 | 上限10度F固定,下限10度至25度F可調。 |
滿載電流@ 120V | 7.4 |
滿載電流@ 240VAC | 3.7 |
身高 | 6.125“ |
濕度範圍 | 非冷凝0至95%RH |
鎖定轉子電流@ 120V | 44.4 |
鎖定轉子電流@ 240V | 22.7 |
安裝 | 橫式 |
要求 | 導熱化合物管和擋塊 |
系統切換 | SPST |
溫度。 範圍 | 上限130度至240度F,下限110度至220度F |
類別 | 高限三重Aquastat繼電器 |
信號寬度 | 4 1機構/ 3“ |
船重(kg) | 2.01 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
L8124E1016 | 直式 | 新台幣20,685元 | ||
L8124G1020 | 直式 | 新台幣20,361元 |