項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 2NO DPDT快動作,雙斷 |
深度 | 1.79“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.69“ |
IP等級 | 65,66,67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,6,6P,12,13 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
滾筒寬度 | 0.19“ |
旅行 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 |
額定電壓 | 600AC / 250DC |
信號寬度 | 1.88“ |
接線入口 | 3/4“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 接線入口 | 執行器長度 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 機芯 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV7L | 1/2“ -14 NPT導管 | 2.34“ | 頂部 | 柱塞 | 線性,可調 | 4英寸磅 | 10度至200度F | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.020英寸 | 新台幣18,130元 | ||
LSA2B | 3/4“ -14 NPT導管 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 10度至250度F | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 | 新台幣15,371元 | ||
LSA4L | 3/4“ -14 NPT導管 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 10度至250度F | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 | 新台幣28,396元 | ||
LSA6B | 1/2“ -14 NPT導管 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 10度至250度F | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 | 新台幣15,767元 | ||
LSA7L | 1/2“ -14 NPT導管 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 10度至250度F | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 | 新台幣15,776元 | ||
LSYAB6B | 1/2“ -14 NPT導管 | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | -40度至250度F | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高7度 | 新台幣28,110元 | ||
LSF4L | 3/4“ -14 NPT導管 | 1.74“ | 側 | 柱塞 | 凸輪,滑軌 | 6英寸磅 | 10度至200度F | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.045英寸 | 新台幣37,080元 |