項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40到150 F. |
深度 | 7-5 / 16“ |
電氣連接 | 快速連接端子 |
身高 | 6.437“ |
安裝類型 | 遠程安裝 |
電源消耗功率 | VA 20 |
額定功率 | 17/15 伏安 |
替代霍尼韋爾汽車 | M944A,C,D和M954 |
軸類型 | 雙端3/8平方 |
信號類型 | 135歐姆 |
春季回歸 | 沒有 |
中風部 | 90年到160年 |
計時(秒) | 30年到60年 |
轉矩 | 150 英寸磅 |
類別 | 非春季回程 |
UPC | 085267060158 |
電壓 | 24 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8501104080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軸類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 春季回歸 | 開關類型 | 計時(秒) | 轉矩 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9185D1004 | 雙端3/8平方 | -40到140 F. | 8-3 / 4“ | 是 | - | 30年到60年 | 60 英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣69,235元 | ||
MS4104F1010 | 1/2“圓 | 0度至130度F | 3.25“ | 是 | 2個單刀雙擲 | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 | 30英寸磅 | - | 新台幣12,746元 | ||
MS8104F1010 | 1/2“圓 | 0度至130度F | 3.25“ | 是 | 3個單刀雙擲 | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 | 30英寸磅 | - | 新台幣11,823元 | ||
MS4109F1010 | 1/2“圓 | 0度至130度F | 3.25“ | 是 | 4個單刀雙擲 | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 | 80英寸磅 | - | 新台幣15,532元 | ||
MP909E1059 | 自定心 | -28度至+160度F | 40.12“ | 是 | - | - | - | - | 新台幣9,281元 |