項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 0度至130度F |
深度 | 3.25“ |
電氣連接 | 顏色編碼的引線 |
身高 | 8 15機構/ 16“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 0.25A,23W驅動,0.13A,7W保持 |
替代霍尼韋爾汽車 | 製造商編號MS4209F1007和MS4309F1005 |
軸類型 | 1/2“圓 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 95 +/- 3 |
開關類型 | 4個單刀雙擲 |
計時(秒) | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 |
轉矩 | 80英寸磅 |
UPC | 085267686242 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 5.125“ |
船重(kg) | 2.05 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 14.73 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 軸類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 春季回歸 | 開關類型 | 計時(秒) | 轉矩 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9184D1021 | 雙端3/8平方 | -40到150 F. | 7-5 / 16“ | 沒有 | - | 30年到60年 | 150 英寸磅 | 非春季回程 | 新台幣73,204元 | ||
M9185D1004 | 雙端3/8平方 | -40到140 F. | 8-3 / 4“ | 是 | - | 30年到60年 | 60 英寸磅 | 春季回歸 | 新台幣69,235元 | ||
MS4104F1010 | 1/2“圓 | 0度至130度F | 3.25“ | 是 | 2個單刀雙擲 | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 | 30英寸磅 | - | 新台幣12,746元 | ||
MS8104F1010 | 1/2“圓 | 0度至130度F | 3.25“ | 是 | 3個單刀雙擲 | 15秒標稱@ 60 Hz,15秒春季回歸 | 30英寸磅 | - | 新台幣11,823元 | ||
MP909E1059 | 自定心 | -28度至+160度F | 40.12“ | 是 | - | - | - | - | 新台幣9,281元 |