項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40到130 F. |
深度 | 3-15 / 16“ |
電氣連接 | (2)整體式3/8“撓性導管連接 |
身高 | 10 11機構/ 16“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 驅動0.35A,35W,保持0.15A,10W |
軸類型 | 3/8至1-3 / 8“圓形或3/8至11/16”方形 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 95 +/- 3 |
開關類型 | SPST |
計時(秒) | 15 |
轉矩 | 175 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 085267224178 |
電壓 | 120 AC |
信號寬度 | 2 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 3.67 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8501106060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 開關類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 計時(秒) | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS4120F1204 | 2個單刀雙擲 | -40到130 F. | 3-15 / 16“ | 15 | 175 英寸磅 | 120 AC | 2 15機構/ 16“ | (2)整體式3/8“撓性導管連接 | 新台幣24,504元 | ||
MS7510A2008 | 單刀雙擲 | -40到140 F. | 2-15 / 16“ | 90 | 88 英寸磅 | 24 AC | 3 15機構/ 16“ | 封閉式螺絲接線板 | 新台幣13,810元 | ||
MS7520A2007 | 單刀雙擲 | -40到140 F. | 2-15 / 16“ | 90 | 175 英寸磅 | 24 AC | 3 15機構/ 16“ | 封閉式螺絲接線板 | 新台幣17,994元 | ||
MS8103A1130 | SPST | -22至149 F | 3-5 / 32“ | 45 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.62“ | 封閉式螺絲接線板 | 新台幣11,888元 |