項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -22至149 F |
深度 | 3-5 / 32“ |
電氣連接 | 封閉式螺絲接線板 |
身高 | 7.5“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 7 |
額定功率 | VA 7 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 95 +/- 3 |
開關類型 | SPST |
計時(秒) | 45 |
轉矩 | 27 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 085267136853 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 3.62“ |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |
型號 | 開關類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 計時(秒) | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS4120F1006 | SPST | -40到130 F. | 3-15 / 16“ | 15 | 175 英寸磅 | 120 AC | 2 15機構/ 16“ | (2)整體式3/8“撓性導管連接 | 新台幣21,293元 | |
MS4120F1204 | 2個單刀雙擲 | -40到130 F. | 3-15 / 16“ | 15 | 175 英寸磅 | 120 AC | 2 15機構/ 16“ | (2)整體式3/8“撓性導管連接 | 新台幣24,504元 | |
MS7510A2008 | 單刀雙擲 | -40到140 F. | 2-15 / 16“ | 90 | 88 英寸磅 | 24 AC | 3 15機構/ 16“ | 封閉式螺絲接線板 | 新台幣13,810元 | |
MS7520A2007 | 單刀雙擲 | -40到140 F. | 2-15 / 16“ | 90 | 175 英寸磅 | 24 AC | 3 15機構/ 16“ | 封閉式螺絲接線板 | 新台幣17,994元 |