扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

霍尼韋爾T822K1018低V溫控器H僅Hg免費垂直AA9YTZ 1JUB2

HONEYWELL T822K1018 低 V 恆溫器 H 僅 Hg 無汞垂直

有現貨
貨號:AA9YTZ 型號:T822K1018交叉參考:1JUB2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,929 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目低壓溫控器
顏色白色
控制範圍50度至90度F
深度1.375“
風扇切換沒有
身高4.75“
安裝直式
功率法
系統切換沒有
端子名稱左,右
電壓20 VAC至30 VAC
信號寬度2.875“

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)13.46
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)5.33
HS代碼9032100030
原產地CN

產品詳細說明:

  • 兼容750mV(否)
  • 自動轉換(否)
  • 兼容雙變壓器(否)

產品型號

產品型號階段熱控制範圍深度端子名稱電壓信號寬度顯示屏身高價錢
HONEYWELL T87K1007低V溫控器硬接線僅汞免費白色| Pinkoi AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40度至90度F1.75“R,Y,W20 VAC至30 VAC---新台幣3,093元
HONEYWELL T8034N1007低電壓恆溫器1h 1c Hg免費白| AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50度至90度F1.5“R,RC,Y,W,G,O,B-4 23機構/ 32“-2 27機構/ 32“新台幣2,999元
HONEYWELL T834N1002低伏恆溫器1h 1c Hg免費垂直| AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50度至90度F1-1 / 3“R,RC,Y,W,G,O,B20 VAC至30 VAC2.875“-4.75“新台幣2,840元
霍尼韋爾 TH1110DV1009/U 直立式不可編程恆溫器,背光 LCD 顯示器 | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1加熱40度至90度F,冷卻50度至99度F1.125“R,C,Y,W,G20到30 VAC2.875“數字背光4 11機構/ 16“新台幣2,364元
HONEYWELL TH3210D1004數字恆溫器2h 1c Hp非編程| AC2AQM 2HFF8 型號TH3210D10042加熱40度至90度F,冷卻50度至99度F1.25“R,C,Y,G,O,B,AUX,E,L20到30 VAC5.38“數字背光3"新台幣5,104元
霍尼韋爾 TH8320R1003 VisionPro 8000,附 RedLINK 數位恆溫器,24V | AD8WWJ 4NE59 型號TH8320R1003340度至99度F1.125“R,RC,C,Y,Y2,WO / B,AUX-W2,G,L,E,S1,S220到30 VAC4 15機構/ 16“-4.625“新台幣15,085元
HONEYWELL T812A1002低電壓恆溫器,僅水平加熱AE3AEA 5AE54 T812A1002-50度至90度F1.25“左,右24 VAC3"-3"新台幣1,456元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL T822K1018 低 V 恆溫器 H 僅 Hg 無汞垂直
新台幣2,929元 /單元