項目 | 高級微型微動開關 |
執行器長度 | 1.14“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀單擲 |
額定電流 | 3A |
深度 | 0.4“ |
差旅 | 0.01“ |
身高 | 0.63“ |
外殼材質 | PCT聚酯熱塑性 |
總長: | 1.14“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 1.19mm |
安裝尺寸 | 0.41 x 0.87“中心 |
操作力 | 1.47N |
工作溫度 範圍 | -40度至180度F |
旅途中 | 1.27mm |
釋放力 | 0.86盎司。 |
終端類型 | 快速連接 |
執行器類型 | 銷釘 |
額定電壓 | 277 VAC |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 釋放力 | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 額定電壓 | 額定電流 | 差旅 | Max.最高Pretravel旅行前 | 操作力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-1B17D8 | 0.86盎司。 | 不適用 | 單刀雙擲 | 250 VAC | 3A | 0.002至0.010“ | 0.047“ | 5.3盎司。 | 新台幣235元 | ||
V7-1C17D8 | 0.86盎司。 | 不適用 | 單刀雙擲 | 250 VAC | 15A | 0.002至0.010“ | 0.047“ | 5.3盎司。 | 新台幣215元 | ||
V7-1C17E9 | 0.88盎司。 | 不適用 | 單刀雙擲 | 277 VAC | 15A | 0.002至0.010“ | 0.047“ | 5.3盎司。 | 新台幣208元 | ||
V7-1C27E9 | 0.86盎司。 | 1.14“ | SPST編號 | 277 VAC | 15A | 0.01“ | 1.19mm | 1.47N | 新台幣294元 | ||
V7-1C37D8 | 0.86盎司。 | 1.14“ | 單刀單擲 | 250 VAC | 15A | 0.002至0.010“ | 0.047“ | 5.3盎司。 | 新台幣167元 | ||
V7-1S17D8 | 0.86盎司。 | 1.14“ | 單刀雙擲 | 125 VAC | 0.1A | 0.002至0.010“ | 0.047“ | 5.3盎司。 | 新台幣346元 | ||
V7-1V19E9 | 0.70盎司。 | 不適用 | 單刀雙擲 | 277 VAC | 21A | 0.002至0.010“ | 0.047“ | 7.9盎司。 | 新台幣591元 |