扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

霍尼韋爾 V7-1B17D8 優質迷你快速開關 3a Spdt 銷柱塞 | AB7TNM 24A240

HONEYWELL V7-1B17D8 優質迷你快動開關 3a Spdt 銷柱塞

有現貨
貨號:AB7TNM 型號:V7-1B17D8交叉編號:24A240

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$235 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高級微型微動開關
執行器長度不適用
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
額定電流3A
深度0.4“
差旅0.002至0.010“
身高0.63“
外殼材質PCT聚酯熱塑性
總長:1.14“
Max.最高Pretravel旅行前0.047“
安裝尺寸0.41 x 0.87“中心
操作力5.3盎司。
工作溫度 範圍-40度至180度F
旅途中0.05“
釋放力0.86盎司。
終端類型快速連接
執行器類型銷釘
額定電壓250 VAC

送貨信息:

船高(厘米)2.54
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)8.38
HS代碼8536509040
原產地MX

產品型號

產品型號釋放力執行器長度歡迎留下您的聯絡資訊額定電壓額定電流差旅Max.最高Pretravel旅行前操作力價錢
霍尼韋爾 V7-1B37D8 優質迷你快速開關 3a Spnc 銷柱塞 | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86盎司。1.14“單刀單擲277 VAC3A0.01“1.19mm1.47N新台幣190元
霍尼韋爾 V7-1C17D8 微型微動開關,SPDT,15A,250VAC,插針柱塞 | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86盎司。不適用單刀雙擲250 VAC15A0.002至0.010“0.047“5.3盎司。新台幣215元
霍尼韋爾 V7-1C17E9 高級迷你開關 15a Spdt 銷柱塞 | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88盎司。不適用單刀雙擲277 VAC15A0.002至0.010“0.047“5.3盎司。新台幣208元
霍尼韋爾 V7-1C27E9 高級迷你開關 15a Spno 銷柱塞 | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86盎司。1.14“SPST編號277 VAC15A0.01“1.19mm1.47N新台幣294元
霍尼韋爾 V7-1C37D8 優質迷你開關 15a Spnc 銷柱塞 | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86盎司。1.14“單刀單擲250 VAC15A0.002至0.010“0.047“5.3盎司。新台幣167元
霍尼韋爾 V7-1S17D8 優質迷你開關 0.1a Spdt 銷柱塞 | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86盎司。1.14“單刀雙擲125 VAC0.1A0.002至0.010“0.047“5.3盎司。新台幣346元
霍尼韋爾 V7-1V19E9 高級迷你開關 21a Spdt 銷柱塞 | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70盎司。不適用單刀雙擲277 VAC21A0.002至0.010“0.047“7.9盎司。新台幣591元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HONEYWELL V7-1B17D8 優質迷你快動開關 3a Spdt 銷柱塞
新台幣235元 /單元