項目 | 柔性金屬軟管 |
編織材料 | 不銹鋼 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
動態最小值彎曲半徑(英寸) | 5.0 |
配件類型 | 碳鋼公NPT |
軟管材質 | 不銹鋼 |
總長: | 12“ |
最高 溫度 | 850 F |
最高 工作壓力@ 70 F | 1558 |
靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 1.2 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8307103000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 配件類型 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
G037SM120 | 304不銹鋼MNPT x 304不銹鋼MNPT | 1200 F | 新台幣2,990元 |