項目 | 雪櫃 |
安培 | 2.0 |
顏色 | 不銹鋼 |
控制類型 | 數字 |
線長 | 6ft。 |
解凍 | Automatic 自動錶 |
門鉸鏈 | 權 |
符合能源之星 | 是 |
Hz | 60 |
鎖類型 | 帶鑰匙的圓柱鎖 |
門數 | 1 |
貨架數量 | (3)可調 |
總深度 | 24.5“ |
總高度 | 32.75“ |
總寬度 | 23.5“ |
插頭類型 | NEMA 5-15P |
製冷劑類型 | R134A |
冰箱容量 | 4.0 cu。 英尺 |
冰箱風格 | 台下 |
冰箱溫度範圍 | 2學位到10學位 |
住宅/商業 | 商鋪 |
總容量 | 4.0 cu。 英尺 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 52.16 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 68.58 |
原產地 | US |