項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 0.625至0.750英寸 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
線夾類型 | 直行 |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鋁和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 6" |
NPT尺寸 | 3/4英寸 |
交易規模 | 3機構/ 4“ |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8547200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 液密/防塵 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
073031203 | 灰塵緊 | 鍍鋅鋼 | 非絕緣 | 新台幣1,632元 | ||
074-01-017 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,502元 | ||
074-01-013 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,391元 | ||
074-01-015 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,278元 | ||
074-01-1249 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,035元 | ||
074-01-081 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣7,802元 | ||
074-01-083 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣7,174元 |