項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 0.375至0.500英寸 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
線夾類型 | 90學位 |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鋁和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 4-1 / 8“ |
NPT尺寸 | 3/4英寸 |
交易規模 | 3機構/ 4“ |
類別 | 液密 |
UPC | 783585322629 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8547200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 液密/防塵 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
073031203 | 灰塵緊 | 鍍鋅鋼 | 非絕緣 | 新台幣1,527元 | ||
074-01-017 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,440元 | ||
074-01-018 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,720元 | ||
074-01-013 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,287元 | ||
074-01-015 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣4,303元 | ||
074-01-1249 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,070元 | ||
074-01-083 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣6,558元 |