HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252W 直式插座,雙工,15A 125V,白色
貨號: CE6QPX
型號:5252W
NT$317 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
材料 | 熱塑性/複合材料 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
段落 | 單相 |
尺寸 | 標準 |
溫度 評分 | 最大連續75攝氏度; 最低-40度C |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |