HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 佔用/空置傳感器 PIR 1000 平方英尺 象牙色
貨號:AH6PRF
型號:AP2000I2交叉編號:36DZ87
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 佔空傳感器 |
顏色 | 象牙色 |
覆蓋 | 1000平方英尺。 |
安裝類型 | 壁燈 |
傳感器類型 | 被動紅外 |
時間延遲 | 自適應/數字 |
計時器範圍 | 4至30分鐘。 |
可視角度 | 180學位 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
瓦數@ 120V | 800/1000 |
瓦數@ 277V | 1800 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | CN |