項目 | 落地箱 |
容量 | 每幫35 |
導管尺寸 | (6)同心1/2“和3/4”,(4)同心1/2“,3/4”,同心3/4“,1”,1 1/4“ |
身高 | 2.74“ |
總長: | 4.38“ |
材料 | 鐵件 |
幫派數量 | 2 |
開孔尺寸 | 4.5“ |
三方圈 | 矩形 |
類別 | 2-Gang長方形帶黃銅項圈 |
信號寬度 | 6.44“ |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 導管尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 項目 | 總長: | 幫派數量 | 開孔尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PT4X4BRS | 4 x 4,黃銅表面處理 | (3)3/4英寸 | 12 17機構/ 32“ | 8" | 防火戳穿系統 | 8" | 1 | 8" | 新台幣38,553元 | ||
S1PTBRS | 雙重樣式線,黃銅表面處理 | (2)1“ | 15.593 | 8" | 防火戳穿系統 | 8" | 2 | 8" | 新台幣32,590元 |