項目 | 防火戳穿系統 |
導管尺寸 | (2)1“ |
身高 | 15.593 |
孔直徑 | 4" |
總長: | 8" |
材料 | 鐵件 |
幫派數量 | 2 |
開孔尺寸 | 8" |
三方圈 | 圓形 |
類別 | 雙重樣式線,黃銅表面處理 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 導管尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 項目 | 總長: | 幫派數量 | 開孔尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PT4X4BRS | 4 x 4,黃銅表面處理 | (3)3/4英寸 | 12 17機構/ 32“ | 8" | 防火戳穿系統 | 8" | 1 | 8" | 新台幣38,553元 | ||
B2422 | 2-Gang長方形帶黃銅項圈 | (6)同心1/2“和3/4”,(4)同心1/2“,3/4”,同心3/4“,1”,1 1/4“ | 2.74“ | 6.44“ | 落地箱 | 4.38“ | 2 | 4.5“ | 新台幣6,839元 |