得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 角底盒 |
安培 | 20/30 |
角 | 15學位 |
箱型 | 雖然飼料 |
電纜入口 | 通過集線器 |
顏色 | 灰色 |
結構 | 投 |
身高 | 5.5“ |
樞紐 | 1" |
總長: | 6.94“ |
材料 | 鋁 |
出口數量 | 接受 1 台設備 |
類別 | 金屬,15度角 |
用於 | IEC 309引腳和套管設備 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |