VESTIL 經濟型托盤和貨櫃運輸車
篩選
容量: 4000磅。 , 腳輪材質: 玻璃填充尼龍 , 腳輪尺寸: 8的“X 2” , 腳輪類型: (2)剛性,(2)旋轉 , 顏色: 藍色 , 手柄高度: 0" ,包括: (2) 個剛性腳輪、(2) 個旋轉腳輪、(2) 個地板鎖和 (2) 個護角 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 高度: 36.5“ , 最大限度。托盤尺寸: 48的“X 48” , 最大限度。 行程距離: 8" ,分鐘。托盤尺寸: 40的“X 40” , 腳輪數量: 4 , 角導軌數量: 2 , 地鎖數量: 2 , 操作類型: 手動操作 , 平台長度: 43 1機構/ 2“ , 平台降低高度: 24 1機構/ 4“ , 平台升高高度: 32 1機構/ 4“ , 平台寬度: 42“ , 能量源: 手動操作 , 尺寸: 42的“X 43” , 傾斜角度: 11.6度
次數 | 型號 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C-FC-40 | 40“ | 15“ | 40“ | NT$37,642 | |
B | C-FH-4048 | 43.5“ | 11.75“ | 42“ | NT$24,430 | |
C | C-ATH-4048 | 46.5“ | 36.5“ | 51“ | NT$31,802 |