項目 | 多莉 |
容量 | 4000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
深度 | 46.5“ |
前腳輪寬度 | 2" |
手柄高度 | 0" |
身高 | 36.5“ |
包括 | (2) 個剛性腳輪、(2) 個旋轉腳輪、(2) 個地板鎖和 (2) 個護角 |
總長: | 46.5“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 36.5“ |
最大限度。 托盤尺寸 | 48的“X 48” |
最大限度。 行駛距離 | 8" |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 28.5“ |
分鐘。 托盤尺寸 | 40的“X 40” |
腳輪數量 | 4 |
拐角導軌數量 | 2 |
地鎖數量 | 2 |
操作類型 | 手動操作 |
平台長度 | 43 1機構/ 2“ |
平台降低高度 | 24 1機構/ 4“ |
平台升高高度 | 32 1機構/ 4“ |
平台寬度 | 42“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-c-ath-4048.pdf |
靜載能力 | 4000磅。 |
傾斜角度 | 11.6度 |
UPC | 691215010689 |
信號寬度 | 51“ |
船重(kg) | 88.2 |
船高(厘米) | 90.81 |
船長(厘米) | 118.11 |
船寬(厘米) | 129.54 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |