項目 | 多莉 |
容量 | 4000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
深度 | 43.5“ |
身高 | 11.75“ |
總長: | 42“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
地鎖數量 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-c-fh-4048.pdf |
尺寸 | 42的“X 43” |
靜載能力 | 4000磅。 |
UPC | 691215010931 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 65.25 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-ATH-4048 | 46.5“ | 36.5“ | 51“ | 新台幣31,802元 | ||
C-FC-40 | 40“ | 15“ | 40“ | 新台幣37,642元 |