扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR20WRTR 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 件 | AC2AKV 2HEC8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20WRTR 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 包

有現貨
貨號:AC2AKV 型號:BR20WRTR交叉參考:2HEC8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$629 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培20
應用環境一般用途
顏色褐色
系統連結背面和側面接線
額定電流20A
直徑BCE背面和側面接線
介電強度最低承受2,000V
商鋪
HP1
材料尼龍
最高 生命值1
安裝類型沖水按鈕
NEMA配置5-20R
NEMA號5-20R
幫派數量1
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
出水口類型雙面
段落單相
電源指示燈沒有
產品 描述防篡改和耐候性,接地,光滑
浪湧抑制沒有
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數2500W¯¯
耐候性
電線尺寸#12 AWG到#10 AWG
接線方式背面和側面

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)6.35
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)10.41
HS代碼8536698000
原產地CN

產品詳細說明:

  • 2極3線接地

產品型號

產品型號HP安培應用環境總長:材料最高 生命值NEMA配置NEMA號價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CR15 直式插座,雙工,15A 125V,棕色,1 件 | AB4DPV 1XC03 CR151/215商業環境1.32“尼龍0.55-15R5-15R新台幣142元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CR20 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 件 | AB4DPW 1XC04 CR20120一般用途1.32“尼龍15-20R5-20R新台幣142元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR15 直式插座,雙工,15A 125V,棕色 | AC2AJG 2HDW8 BR151/215商業環境3.28“尼龍0.55-15R5-15R新台幣235元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR15BLK 直式插座,雙工,15A 125V,黑色 | AC2AJH 2HDW9 BR15黑色1/215商業環境3.28“尼龍0.55-15R5-15R新台幣306元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR15GRY 直式插座,雙工,15A 125V,灰色,1 件 | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215商業環境3.3“尼龍0.55-15R5-15R新台幣229元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR15I 直式插座,雙工,15A 125V,象牙色,1 件 | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215商業環境3.3“尼龍0.55-15R5-15R新台幣314元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR15WHI 直式插座,雙工,15A 125V,白色,1 件 | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215商業環境3.3“尼龍0.55-15R5-15R新台幣329元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20WRTR 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 包
新台幣629元 /單元