得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動開關 |
行動 | 單刀雙擲 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 僅側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 僅側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.83“ |
總長: | 4.18“ |
材料 | 尼龍 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.49“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 材料 | 行動 | 顏色 | 額定電壓 | 信號寬度 | 系統連結 | 額定電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1203INA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 象牙色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣781元 | ||
SNAP1203WNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 白色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣783元 | ||
SNAP1203BKNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 黑色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣783元 | ||
SNAP1203BRNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 褐色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣721元 | ||
SNAP1203婦科 | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 灰色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣754元 | ||
SNAP1203RNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 紅 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣731元 | ||
SNAP1203ILWNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 白色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣1,620元 |