項目 | 撥動開關 |
顏色 | 褐色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.83“ |
總長: | 4.18“ |
材料 | 尼龍 |
極數 | 2 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.49“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 鎖定 | 交流電 | 顏色 | 極數 | 額定馬力 | 信號寬度 | 系統連結 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1222 | 沒有 | 20 | 褐色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 | ||
HBL1222I | 沒有 | 20 | 象牙色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 | ||
HBL1222L | 是 | 20 | 黑色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣2,709元 | ||
HBL1386 | 沒有 | 20 | 褐色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣7,677元 | ||
HBL1386I | 沒有 | 20 | 象牙色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣7,677元 | ||
HBL1222GY | 沒有 | 20 | 灰色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 | ||
HBL1222R | 沒有 | 20 | 紅 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 |