項目 | 容器 |
安培 | 15 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 商鋪 |
身高 | 3.28“ |
HP | 1/2 |
總長: | 1.56“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
出水口類型 | 裝飾器 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
產品 描述 | 防篡改和光滑的臉 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 1.14“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 顏色 | NEMA號 | 電線尺寸 | 額定電流 | 身高 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR20BLKTR | 5-20R | 20 | 黑色 | 5-20R | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1.29“ | 1 | 新台幣667元 | ||
DR20GRYTR | 5-20R | 20 | 灰色 | 5-20R | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1.29“ | 1 | 新台幣667元 | ||
DR20ITR | 5-20R | 20 | 象牙色 | 5-20R | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1.29“ | 1 | 新台幣667元 | ||
DR20TR | 5-20R | 20 | 褐色 | 5-20R | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1.29“ | 1 | 新台幣667元 | ||
DR20白 | 5-20R | 20 | 白色 | 5-20R | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1.29“ | 1 | 新台幣829元 |