得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Din 導軌 GFCI 插座 |
電纜入口 | 終端 |
顏色 | 灰色 |
結構 | 模製和加工 |
額定電流 | 15A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.54“ |
總長: | 5.62“ |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
額定電壓 | 125V |
信號寬度 | 3.31“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#12 AWG |
船重(kg) | 0.54 |