HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILBK 搖臂開關,發光,三路,20A,120/277VAC,黑色
項目:CE6REP
型號:DS320ILBK
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 搖臂開關 |
行動 | 單刀雙擲 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.54“ |
指標 | 藍色LED |
總長: | 4.28“ |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.43“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |