扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS DSL320W 裝飾開關,三路,20A,120/277VAC,背面和側面接線,白色 | BD3HRU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320W 裝飾開關,三路,20A,120/277VAC,背面和側面接線,白色

有現貨
貨號:BD3HRU 型號:DSL320W

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,745 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸體
行動單刀雙擲
顏色白色
系統連結預接線
額定電流20A
直徑BCE預接線
介電強度至少承受1500V AC 1分鐘
身高1.61“
總長:4.12“
材料聚碳酸酯
極數1
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
額定電壓120-277 VAC
信號寬度1.73“
電線尺寸#12 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.09

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320W 裝飾開關,三路,20A,120/277VAC,背面和側面接線,白色
新台幣1,745元 /單元