項目 | 電源線GFCI |
安培 | 15 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | #14 AWG |
型號 | 1個插座 |
系統連結 | 插入 |
結構 | 製造 |
線長 | 25ft。 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 插入 |
外殼等級 | 防水 |
量規/導體 | 14/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
材料 | PVC |
NEC線號 | 蘇州 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
導體數量 | 3 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
外直徑。 | 0.245“ |
長度範圍 | 25英尺 |
重置類型 | 手動操作 |
溫度 評分 | -35度C至66度C |
額定電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | KR |
型號 | 量規/導體 | 安培 | 顏色 | HP | 材料 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色熒光蛋白1311 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | 新台幣13,991元 | |
綠色熒光蛋白1312 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|
綠色熒光蛋白2301 | - | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | 新台幣22,559元 | |
綠色熒光蛋白2302 | - | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|
綠色熒光蛋白2312 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|
綠色熒光蛋白3305 | - | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | 新台幣31,964元 | |
綠色熒光蛋白3315 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|