HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3C20MTL Gfci 電源線,便攜式,手動,20A 120VAC,L5-20R,3 英尺,4-6 Ma,黃色
項目:CE6RAB
型號:GFP3C20MTL
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電源線GFCI |
顏色 | 黃 |
導體尺寸 | #14 AWG |
系統連結 | 插入 |
結構 | 製造 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 插入 |
導體數量 | 3 |
外直徑。 | 0.245“ |
溫度 評分 | -35度C至66度C |
額定電壓 | 120 VAC |