得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | GFCI插座 |
安培 | 20 |
應用環境 | 重型醫院等級 |
顏色 | 象牙色 |
額定電流 | 20A |
HP | 1.0 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA插頭配置 | 5-20R |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
出水口類型 | 雙面裝飾 |
電源指示燈 | 是 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
浪湧抑制 | 沒有 |
類別 | GFCI |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
耐候性 | 沒有 |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電源指示燈 | 安培 | 顏色 | 額定電流 | HP | 最高 生命值 | NEMA插頭配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST82BK | 是 | 15 | 黑色 | 15A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | 新台幣3,146元 | ||
GFRST82GY | 是 | 15 | 灰色 | 15A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | 新台幣3,966元 | ||
GFRST82I | 是 | 15 | 象牙色 | 15A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | 新台幣3,804元 | ||
GFRST82 | 是 | 15 | 褐色 | 15A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | 新台幣3,417元 | ||
GFRST82R | 是 | 15 | 紅 | 15A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | 新台幣3,146元 | ||
GFRST82W | 是 | 15 | 白色 | 15A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | 新台幣3,249元 | ||
GFRST83BK | 是 | 20 | 黑色 | 20A | 1.0 | - | 5-20R | 5-20R | 新台幣3,334元 |