項目 | 撥動開關 |
交流電 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 褐色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 重型 |
身高 | 1.87“ |
總長: | 4.06“ |
鎖定 | 沒有 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 1 |
次數 | 切換 |
開關功能 | 保持 |
開關樣式 | 切換 |
開關類型 | 1極點 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.31“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定馬力 | 交流電 | 顏色 | 開關功能 | 額定電流 | 級 | 身高 | 指標 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1201 | 1/2 | 15 | 褐色 | 保持 | 15A | 重型 | 1.87“ | - | 新台幣1,056元 | ||
HBL1385W | 1 | 20 | 白色 | 保持 | 20A | 雙擲 | 1.89“ | - | 新台幣7,636元 | ||
HBL1556R | 1/2 | 15 | 紅 | 瞬間,3位置中心關閉 | 15A | 重型工業 | 1.89“ | - | 新台幣2,742元 | ||
HBL1557GY | 1 | 20 | 灰色 | 瞬間,3位置中心關閉 | - | 重型工業 | 1.89“ | - | 新台幣3,489元 | ||
HBL1557W | 1 | 20 | 白色 | 瞬間,3位置中心關閉 | 20A | 重型工業 | 1.89“ | - | 新台幣3,489元 | ||
HBL1221R | 1 | 20 | 紅 | 保持 | 20A | 重型 | 1.87“ | - | 新台幣1,377元 | ||
HBL1556 | 1/2 | 15 | 褐色 | 瞬間,3位置中心關閉 | 15A | 重型工業 | 1.89“ | - | 新台幣2,680元 |