項目 | 軸體 |
交流電 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 工業 |
身高 | 2.02“ |
總長: | 4.06“ |
鎖定 | 是 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 1.5 |
次數 | 槍管鎖 |
開關功能 | 保持 |
開關樣式 | 槍管鎖 |
開關類型 | 1極點 |
UPC | 689205939652 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.25“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 行動 | 極數 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL1222RKL | - | 2 | 2極點 | 新台幣9,644元 | ||
HBL1223RKL | 單刀雙擲 | 1 | 3路 | 新台幣9,002元 | ||
HBL1224RKL | DPDT | 2 | 4路 | 新台幣9,563元 |