項目 | 軸體 |
行動 | DPDT |
交流電 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 僅側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 僅側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 規範 |
身高 | 1.45“ |
總長: | 3.28“ |
鎖定 | 沒有 |
極數 | 2 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 1 |
次數 | 搖臂 |
開關功能 | 保持 |
開關樣式 | 媒體推薦 |
開關類型 | 4路 |
UPC | 783585016900 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.5“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 側 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖定 | 行動 | 應用環境 | 極數 | 額定馬力 | 次數 | 開關功能 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2123INA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣2,898元 | ||
SNAP2123ILBKNA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,681元 | ||
SNAP2123伊麗娜 | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,757元 | ||
SNAP2123ILRNA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,694元 | ||
SNAP2123ILWNA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,542元 | ||
HBL1557L | 是 | 單刀雙擲 | 工業環境 | 1 | 1 | 切換 | 瞬間 | 3位置,居中 | 新台幣4,380元 | ||
HBL1386L | 是 | DPDT | 工業環境 | 2 | 1 | 切換 | 保持 | 2極,3位置,對中偏心 | 新台幣7,213元 |