項目 | 軸體 |
行動 | 單刀雙擲 |
交流電 | 20 |
顏色 | 白色 |
額定電流 | 20A |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 商鋪 |
身高 | 1.54“ |
指標 | 藍色LED |
總長: | 4.28“ |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 1年到2年 |
次數 | 樣式線(R) |
開關功能 | 保持 |
開關類型 | 3路 |
UPC | 783585189932 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.44“ |
接線方式 | 接線模塊 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖定 | 行動 | 應用環境 | 極數 | 額定馬力 | 次數 | 開關功能 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2123INA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣2,898元 | ||
SNAP2123ILBKNA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,681元 | ||
SNAP2123伊麗娜 | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,757元 | ||
SNAP2123ILRNA | - | 單刀雙擲 | - | 1 | 1年到2年 | 樣式線(R) | 保持 | 3路 | 新台幣3,694元 | ||
HBL1557L | 是 | 單刀雙擲 | 工業環境 | 1 | 1 | 切換 | 瞬間 | 3位置,居中 | 新台幣4,380元 | ||
HBL1284I | 沒有 | DPDT | 商業環境 | 2 | 1 | 搖臂 | 保持 | 4路 | 新台幣6,632元 | ||
HBL1386L | 是 | DPDT | 工業環境 | 2 | 1 | 切換 | 保持 | 2極,3位置,對中偏心 | 新台幣7,213元 |