項目 | 水密直刀片插頭 |
安培 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.300“到0.625” |
額定電流 | 15A |
級 | 工業 |
HP | 1.5 |
IP等級 | 65,66,67 |
材料 | 熱塑性彈性體/ Valox |
NEMA插頭配置 | 6-15P |
NEMA號 | 6-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
段落 | 1 |
電壓 | 250 VAC |
額定電壓 | 250V |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL14W47 | 水密插頭 | 55 | 15 | 黃 | 2.65“ | 聚碳酸酯 | 0.5 | 5-15P | 新台幣1,719元 | ||
HBL14W33 | 水密插頭 | 55 | 20 | 黃 | 2.67“ | 聚碳酸酯 | 0.5 | 5-20P | 新台幣2,028元 | ||
HBL1447 | 水密插頭 | 20 | 15 | 黃 | 2.19“ | 聚碳酸酯 | 2 | 5-15P | 新台幣870元 | ||
HBL14W33A | 水密直刀片插頭 | 65,66,67 | 20 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣1,954元 | ||
HBL14W47A | 水密直刀片插頭 | 65,66,67 | 15 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣1,569元 | ||
HBL14W47BK | 水密直刀片插頭 | 65,66,67 | 15 | 黑色 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣1,690元 | ||
HBL14W48 | 水密直刀片插頭 | 65,66,67 | 20 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣1,909元 |