得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 20 / 30一個 |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 3.62“ |
總長: | 4.5“ |
材料 | 黃銅,鍍鎳 |
安裝 | 螺絲安裝 |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 250伏直流/ 600伏交流 |
瓦數 | 18000W¯¯ |
信號寬度 | 3.5“ |
電線尺寸 | #10 AWG到#6 AWG |
船重(kg) | 1.04 |