DAYTON 氣動振動器
篩選
義務: 連續 , 最大限度。 壓力: 90 PSI , 安裝: 垂直或水平 , 安裝板: 不需要 , 振動器類型: 活塞
次數 | 型號 | 外殼材質 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23Y180 | 鑄鐵 | 392學位F. | 6" | 3.375“ | 3.38“ | NT$14,701 | |
A | 23Y179 | 鑄鐵 | 392學位F. | 4 15機構/ 16“ | 2.375“ | 2.375“ | NT$15,206 | |
B | 23Y178 | 聚合物 | 212學位F. | 4.88“ | 2" | 2" | NT$11,994 |
氣動振動器
Dayton 氣動振動器專為電力傳輸操作提供精確的振動輸出而設計。 這些活塞式振動器非常適合食品和化學加工、採礦和塑料製造應用,並具有聚合物/鑄鐵外殼,可最大限度地減少連續振動時的磨損。 這些振動器可以垂直/水平安裝,以便於安裝。 有多種氣動振動器可供選擇,長度有 2、2.375 和 3.375 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電力鋼鋸配件
- 圖表記錄筆
- 可重複使用的垃圾收集袋
- 氣塞
- 送絲機
- 動力鋸及配件
- 辦公室和醫療推車
- 銅
- 沖洗閥
- 門和門框
- ALC 台式氣動高爐櫃
- WESTWARD 衝擊套筒,1/4英寸驅動器
- MICRO 100 快速更換鏜刀 230 英寸深度
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 針文件集
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 貨架中心
- THOMAS & BETTS HS16 系列收縮管
- MARTIN SPROCKET 鑽孔型滾子鏈輪,41 鏈號
- INGERSOLL-RAND 槓桿
- HUB CITY HERA 系列齒輪傳動垂直底座套件
- BROWNING C 面 TorqTaper Plus 系列軸裝減速機,203 尺寸