項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 339磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 2.1 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 3.7 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 85 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 90 |
責任 | 連續 |
力等級 | 33.9磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 90 PSI |
最高 溫度 | 392學位F. |
安裝 | 垂直或水平 |
安裝板 | 不需要 |
消聲器 | 1A326 |
出水口 | 1/4“ BSPP |
總高度 | 4 15機構/ 16“ |
總長度 | 2.375“ |
總寬度 | 2.375“ |
速度@ 60 psi | 2030轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 2200轉/分鐘 |
振動器類型 | 活塞 |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 6.48 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 8.99 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | IT |